山本電機製作所
伝送器 EMT6
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75490529
品番
EMT6B0FVD200H
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
小型微差圧伝送器
小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。
センサ部にヒステリシスの小さい
シリコーンゴムを採用
上部にゼロ調整トリマがあり
設置後のゼロ調整が容易
圧力レンジ(Pa)
0~200
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
タイプ
露出端子形
出力電流(mA)
2線式4~20DC
口金
ビニル管用
取付姿勢
水平指定
測定方式
差圧式
耐圧力(kPa)
計器本体:50
材質
外装:ポリアミド
電気信号
交換方式:可変インダクタンス
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
使用周囲温度(℃)
0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(m/s
2
)
5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
100(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
極性
口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)
約110
精度(%)
(20℃において)±2.5FS
温度特性
(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃
伝送方法
【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)