画像準備中

パイプ用マントルヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75493690 品番P-51
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

加熱、保温性のよい円筒形ヒーターです。
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適です。
断熱材とヒーターの一体型となっており、着脱容易で機器メンテナンスも楽に行えます。
ファスナータイプです。
ガラス繊維素材なので安全性、耐久性に優れます。
柔軟なのでガラス器具を傷つけずフィットします。
平型コネクタ付属。

用途配管、ボンベ、容器等の加熱に。 長さ(mm)100 厚さ(mm)【断熱材】25 内径(Φmm)50 電圧(V)AC100 電気容量(W)250 耐熱温度(℃)400 外径(mm)内径+断熱材厚さ×2
注意
※ご使用の際は必ず温度コントローラーを使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする