画像準備中

ATドライTシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ(cm)90 注文コード75498127 品番19849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482
この商品は色・サイズなど31種類から選べます 他の種類を見る

運動会・発表会の衣装に!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライTシャツ!吸汗速乾キッズTシャツ!
運動会やお遊戯会、ダンスイベントの練習・本番に欠かせない、吸汗速乾Tシャツです。「汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材」を採用しており、体温調節が未発達な小さなお子様でも蒸れにくく、激しい動きの中でも快適な着心地が続きます。クラスごとのチームTシャツ作りや、発表会のキャラクター衣装の土台として、保育園・幼稚園の行事で幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル ブラック サイズ(cm)90 袖丈(cm)11 身幅(cm)29 身丈(cm)36
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする