※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
LK型ロッカー(ダイヤル錠タイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
鍵
ダイヤル錠(自由変換式)
色
クリアーホワイト
付属品
網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し
注文コード
75498186
品番
LK12MD-W
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
鍵・色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル錠タイプのロッカーです。
鍵
ダイヤル錠(自由変換式)
色
クリアーホワイト
付属品
網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し
材質
【本体・扉】スチール塗装仕上
トラスコ品番
217-7745
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×515×1790
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
317×515×1790
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません