画像準備中

ATドライTシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズS 注文コード75498380 品番38354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482
この商品は色・サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

運動会やイベント・学園祭に!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライTシャツ!
運動会や文化祭、ダンスパフォーマンスに最適な大人サイズの吸汗速乾Tシャツです。「汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材」を採用しており、長時間の設営作業や激しいステージ発表でも蒸れにくく、最後まで快適な着心地を維持します。クラスごとのTシャツ作りや、文化祭のユニフォームやチームウェア作りとして、教育現場やイベントで幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル グリーン サイズS 袖丈(cm)18 身幅(cm)47.5 身丈(cm)65.5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする