※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル XEHH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75500776
品番
XEHH045ST-BH
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
メラミン化粧板のサイドテーブルです。
色
天板:ホワイト/脚:ブラック
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
トラスコ品番
342-1570
質量(kg)
8.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
408×498×720
天板厚さ(mm)
30
材質(脚)
スチール塗装仕上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
408×498×720
注意
※引出しを外して取付けてください。
※W800、W1800、W2000、W2400の平デスクには取付けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※引出しを外して取付けてください。
※W800、W1800、W2000、W2400の平デスクには取付けできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません