画像準備中

サニタリーマグネット棒

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)194 使用環境温度上限(℃)80 注文コード75503908 品番PCMB2-AM20
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は長さ・使用環境温度上限など36種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。

用途
粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS316L 長さ(mm)194 質量(kg)0.7 直径(Φmm)25.1 種類細ピッチ 穴の有無タップ穴付 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1[10000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.35T(13500G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする