カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
バッテリーエース
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75504617
品番
LME-17FRJ-A
参考基準価格(税別)
¥773,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
付属品
充電器 1式、予備バッテリー 1式、遠隔操作リモコン
質量(kg)
約140
寸法L(mm)
380
寸法H(mm)
516〜527(着床時〜吊上時)
寸法d(mm)
60
寸法t(mm)
40
寸法W(mm)
263
吊上能力(kg)
1700
寸法H1(mm)
95
バッテリー容量(Ah)
28
バッテリー電圧(V)
12
寸法H2(mm)
25
充電器電圧(V)
入力AC100、出力DC12
寸法L0(mm)
490
アズワン品番
64-5017-22
使用時間(時間)
最大8(50%ED)
注意
※吊上能力は最大吸着力の1/2の値で表示してあります。