カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
バッテリーエース
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75504687
品番
LME-30FM-A
参考基準価格(税別)
¥877,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
付属品
遠隔操作スイッチ(ケーブル3m付)、予備バッテリー 1式、充電器 1式
寸法(mm)
吸着面:280×450
質量(kg)
160
内径(Φmm)
吊輪:60
全高(mm)
521
吊上能力(kg)
3000
バッテリー容量(Ah)
28
バッテリー電圧(V)
12
充電器電圧(V)
入力AC100、出力DC12
充電時間(時間)
10〜15
アズワン品番
64-5017-23
使用時間(時間)
最大8(50%ED)
注意
※吊上能力は最大吸着力の1/2の値で表示してあります。