曜日別特売

マグネットフィルタ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1台注文コード75505405品番PCMH2-D15B
参考基準価格(税別)¥1,118,000販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。
シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。

用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304質量(kg)8寸法L(mm)223寸法H(mm)147寸法d(mm)35.7寸法A(mm)1 1/2S寸法D(mm)330寸法B(mm)4 1/2S寸法C(mm)116粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)装着台数使用マグネット棒:5本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする