用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304質量(kg)14寸法L(mm)261寸法H(mm)178寸法d(mm)59.5寸法A(mm)2 1/2S寸法D(mm)420寸法B(mm)5 1/2S寸法C(mm)140粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)装着台数使用マグネット棒:6本