曜日別特売

強力丸形フロータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)約2注文コード75505843品番KF-HC0813
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。
小形にもかかわらず強力です。

用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。質量(kg)約2寸法H(mm)130.0寸法D(mm)76.3寸法M(mm)M8深10寸法N(mm)2寸法h(mm)100寸法PW(mm)60寸法PL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする