カネテック
強力丸形フロータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
約7
注文コード
75505859
品番
KF-HC1218
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。
小形にもかかわらず強力です。
用途
充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
質量(kg)
約7
寸法H(mm)
175.0
寸法D(mm)
114.3
寸法M(mm)
M8深12
寸法N(mm)
4
寸法h(mm)
140
寸法PW(mm)
65
寸法PL(mm)
65