曜日別特売

吊下プレートマグネット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)124アズワン品番64-5016-60注文コード75506683品番KPMJ-4060B
参考基準価格(税別)¥835,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。

用途
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
質量(kg)140寸法L(mm)600寸法H(mm)124寸法B(mm)400寸法l(mm)380寸法b(mm)250吸引能力(距離)15cmクギ:300~400、M10ナット:100~130、M10×25ボルト:150~200アズワン品番64-5016-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする