フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの アングル・ブラケット
連結プレートアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
穴数
48
注文コード
75508485
品番
117黒
参考基準価格(税別)
¥1,193
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
黒塗装
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
穴数
48