曜日別特売
1410B タンクカバー BAGSTER (バグスター) 75508925

 

1410B タンクカバー BAGSTER (バグスター) 75508925
1410B タンクカバー BAGSTER (バグスター) 75508925

タンクカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型番1410主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]TW225 , ヤマハ[YAMAHA]TW200 , ヤマハ[YAMAHA]TW125注文コード75508925品番1410B
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
特記合皮製のため装着後、車体に馴染むまでしばらく時間がかかります。特に給油口付近、フチの部分など若干浮いた状態になる場合がございますが、仕様ですので製品に問題はありません。タンクバッグ装着時、バッグのサイズ・車種によっては乗車姿勢やハンドリングに支障が出たり、カウルへの干渉が発生する場合がございます。乗車前には必ず運転操作に問題が無いかご確認ください。ライトグレー容量タンクカバー本体備考※タンクバッグはオフロード用(844系/4840C1/4849系)のみ装着可。 ※仕様変更によりバックルの色が写真と異なる場合がございます。仕様のご指定はお受けできかねますのでご了承ください。型番1410加工関連部品品番:XSR210,XSR259素材PVC(合皮)主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]TW225 , ヤマハ[YAMAHA]TW200 , ヤマハ[YAMAHA]TW125
注意
※【取付時】タンクに砂等の異物が入っている場合、擦れてタンクに細かな傷が発生する可能性があります。洗車後タンクが乾いた状態で取り付けを行ってください。【お手入れ】定期的に取り外し、タンクとタンクカバーのクリーニング、およびメンテナンスを行ってください。汚れが気になる場合は、マイクロファイバーでふき取るか、中性洗剤を使用し、ぬるま湯で洗い流してください。万が一雨などで濡れた場合には、陰干しをして、乾燥した上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする