お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
BP-40F 生検トレパン BPシリーズ 貝印 75510418

BP-40F 生検トレパン BPシリーズ 貝印 75510418
BP-40F 生検トレパン BPシリーズ 貝印 75510418

生検トレパン BPシリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20本)アズワン品番1-6905-07注文コード75510418品番BP-40F

特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。

用途
生体組織検査に。
材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端径(Φmm)4先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針アズワン品番1-6905-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする