貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の 穿刺針・生検針
生検トレパン BPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
1-6905-08
注文コード
75510427
品番
BP-50F
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
材質
ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
先端径(Φmm)
5
先端長(mm)
7
一般的名称
単回使用組織生検用針
用途
生体組織検査に。
アズワン品番
1-6905-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX01212000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高