不二ラテックス
不二ラテックスの 計測・測定機器
不二ラテックスの その他測定機器
経膣用プローブカバー FLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
75510585
品番
FL130095
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
産婦人科で妊婦の検診などに使われる超音波プローブの汚染を防ぎます。
巻き上げてあるのでプローブへの装着が容易です。
材質
天然ゴムラテックス
寸法(Φ×mm)
34×200
厚さ(mm)
平均0.1
一般的名称
人体開口部用超音波プローブカバー
アズワン品番
61-9624-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AIBZX00004000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低