タニタ
タニタの 血圧計
タニタの 電子血圧計
手首式血圧計 BP-211
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75512807
品番
BP-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
「手軽に始められる血圧計」
測定時に手首を固定して、正しい測定姿勢を保てるケース付き。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×87×85
質量(g)
122(乾電池含まず)
電源
DC3V 単4アルカリ乾電池2本
付属品
単4アルカリ乾電池×2本
一般的名称
自動電子血圧計
アズワン品番
62-9774-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器