色レッド
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×14
質量(g)約33(電池除く)
電源単4電池使用(テスト用付属)
電流(mA)電池:3.0以下
連続使用時間(時間)約330
周波数(Hz)規準:1600
音圧レベル(dB)90dB最大出力音圧レベル:500Hzにおける値/127 SPL、1600Hzにおける値/138 SPL±5dB、ピーク値/143 SPL以下
利得(dB)最大音響:1600Hzにおける値/68+5
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/20以下、800Hzにおける値/20以下、1600Hzにおける値/6以下
効果出力制限装置:12dB、音質調整器:400Hz/スイッチ(H) 11dB
付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、単4電池×1本
一般的名称ポケット型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:28dB以下
アズワン品番63-1537-61
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00091000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)