曜日別特売

TiNスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
呼び寸法M2.6×0.45
全長(mm)44
シャンク径(mm)3
内容量1個注文コード75519972品番PRC-SP2645G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。

用途
止まり穴用。
呼び寸法M2.6×0.45ねじ長さ(mm)16シャンク径(mm)3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティング全長(mm)44突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする