42229512 00 01 サポートバー タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520798

42229512 00 01 サポートバー タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520798
42229512 00 01 サポートバー タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520798

サポートバー タンクガード用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
注文コード
75520798
品番
42229512 00 01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
特記
ヘプコ&ベッカー製タンクガードのオプションとしての補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
色
ブラック
タイプ
タンクガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする