HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サポートバー タンクガード用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-23
注文コード
75520886
品番
42229521 00 01
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-23
特記
ヘプコ&ベッカー製タンクガードのオプションとしての補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
色
ブラック
タイプ
タンクガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。