曜日別特売
AGCC-RG 楽斬 Φ75 ヤナセ(柳瀬) 75525716

AGCC-RG 楽斬 Φ75 ヤナセ(柳瀬) 75525716
AGCC-RG 楽斬 Φ75 ヤナセ(柳瀬) 75525716
AGCC-RG 楽斬 Φ75 ヤナセ(柳瀬) 75525716
AGCC-RG 楽斬 Φ75 ヤナセ(柳瀬) 75525716

楽斬 Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75525716
品番
AGCC-RG
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

片手でも手軽に扱えるサイズ・重量で、狭い場所や細かい作業に最適です。ブラシレスにより摩耗部品が減り、メンテナンス性と耐久性が高く、効率よく作業ができます。便利な軸ストッパー機能付きなので、
簡単に砥石が脱着可能です。砥石サイズがΦ75mmなので、狭い場所や細かな作業に向き、自由度の高い作業が可能です。

全長(mm)
180
質量(g)
638
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
19000
モーター
ブラシレス
バッテリー
リチウムイオン 2,000mA
胴径(Φmm)
42
バッテリー電圧(V)
12
充電時間(分)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする