HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
ラジエーターガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler [スクランブラー]15-22
注文コード
75526985
品番
42237530 00 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネジキット
質量(kg)
0.8
色
ブラック
容量
左右セット
タイプ
ラジエーターガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler [スクランブラー]15-22