お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

8000010810 オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ クリエートメディック 75533414

オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10キット)アズワン品番8-1091-03注文コード75533414品番8000010810

カテーテル留置に必要な器具類が衛生的にセットされており、準備の手間が省け速やかに手技が可能です。
カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。

セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)サイズ16Fr容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500アズワン品番8-1091-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保健医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする