アズワン
アズワンの マッサージ器
アズワンの シートマッサージャー
マッサージ器A-0127 「セシル」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75534814
品番
58302
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,602
販売価格(税別)
¥
17,820
バスケットに入れる
持ち運びが容易な軽量・コンパクトタイプで、ソファーや椅子に置いて使用できます。
もみ玉の回転方向切り替え、回転速度調節が可能です。
材質
表地/PU(ポリウレタン)、中身/PU(ポリウレタン)フォーム
電源(V)
AC100(50/60Hz)/28W
質量(kg)
約4
色
ブラック
寸法(mm)
370×100×420
一般的名称
家庭用電気マッサージ器
アズワン品番
8-3385-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AGBZX00201A01
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器