画像準備中

クラシア シリコーン調理ヘラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75535035 品番KSBR-15
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

クラシア シリコーン調理ヘラは、調理中の食材もキズつけにくく、お料理がきれいに仕上がるキッチンツールです。柔軟性がある素材なので、コーティングが施された鍋屋フライパンにも安心してご使用いただけます。滑りにくく安定して作業ができます。落ち着きのあるダークブラウン色で一体型なので洗いやすく、食洗器にも対応しているので、お手入れ簡単です。お菓子作りの必需品です。

用途調理器具に。 材質本体:シリコーン、芯:スチール ダークブラウン 質量(g)95 寸法(cm)約27×5×1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする