OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75535747
品番
CBN-EBD R3
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
全長(mm)
90
刃数
2
刃先径(Φmm)
6.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
4
材質
CBN
刃先R(mm)
3.0
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
CBNボールエンドミル
参考になった