OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75535774
品番
CBN-EBD R6
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃数
2
刃先径(Φmm)
12.0
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
7
材質
CBN
刃先R(mm)
6.0
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
CBNボールエンドミル
参考になった