OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1.0
注文コード
75535835
品番
CBN-SXB R0.5×2.5×4
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・シャンク径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
全長(mm)
45.0
刃数
2
刃先径(Φmm)
1.0
シャンク径(Φmm)
4.0
刃長(mm)
0.6
材質
CBN
刃先R(mm)
0.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)