OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1.4
注文コード
75535887
品番
CBN-SXB R0.7×3.5×6
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・シャンク径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
全長(mm)
50.0
刃数
2
刃先径(Φmm)
1.4
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
0.8
材質
CBN
刃先R(mm)
0.7
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)