ブロードウォッチ
ブロードウォッチの キッチン・調理用品
ブロードウォッチの 計量ツール・はかり・温度計
ブロードウォッチの 塩分濃度計・糖分計
糖度・塩分計 糖度 塩分濃度 屈折計 自動温度補正
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75536146
品番
BRIX-SALT-METER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
【フルーツなどの糖度測定に】野菜、果物、飲料などの糖度の測定ができます。
【自動温度補正機能付き】測定誤差を自動に補正して温度の影響なく測定が可能。
【電池・充電不要】電池不要で手軽に測定が可能。
用途
料理・食品加工・食品の研究開発など
セット内容
本体、スポイト、調節用ドライバー、クロス、収納ケース
寸法(mm)
約175×40×40
測定範囲
糖度:0〜32% 塩分:0〜28% (Brix値)
質量(g)
170
測定精度
±0.2% (Brix値)
注意
※マニュアルは商品本体、もしくはパッケージのQRコードを読み取って確認いただきます。
※*本商品は国内仕様のため、海外で使用される場合は保証の対象外となります。