ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) アズワン品番8-5842-03 注文コード75536196 品番FJ-203CP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,900円となります。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。
透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。
使用開始日付の記入スペース付きです。
ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。

抵抗流量:0.74cmH2O(30L/min) 性能加湿:33mgH2O/L(TV500mL) 容量(mL)一回換気量:250〜1500、死腔量:45 コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm タイプ成人用ポート付 一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99% アズワン品番8-5842-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする