ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 一般用絆創膏
ケアリーヴ TM CNシリーズ 治す力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
75536275
品番
CN5B
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
キズを早くきれいに治す絆創膏。
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
寸法(mm)
60×80
一般的名称
家庭用創傷パッド
色
グリーン
アズワン品番
8-6137-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223ADBZX00080000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器