イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
アイコートEFR 春・秋用セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
75537178
品番
006121
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。
セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容
主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)
等級
ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆
分類
季節:春・秋用
時間
歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間
可使時間(分)
20℃:30、30℃:20
塗布面積(m
2
)
1.0/15、標準塗布量0.5/30kg
塗布方法
ローラー、刷毛、コテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※色により紫外線・水銀灯・LED灯などの影響で比較的短期間で変色する恐れがあるため、その場合はトップコートとしてアイコートUTを塗布してください。
※本製品は屋内用です。
※混合材料は約20分程度で缶の中で硬化しますので撹拌後は早めに撒いてください。
※ご注文時期により通常より納期がかかる可能性もございます。