OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75537411
品番
EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,700
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
呼び寸法
PT 1-11
ねじ径
PT 1
全長L(mm)
150
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75537411
EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
08999085
EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました