画像準備中

Impact 80 JIS Ultra

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75537580 品番SA-IP80JU-BLK-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高性能デュアルチップ搭載
144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。
有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。
ガスケットマウント構造
複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。
さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。
3Way接続対応。大容量バッテリー搭載
有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。
最大8,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。
また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする