絞り込み
無線通信方式
- Bluetooth(2)
- 無線2.4GHz(2)
キー方式
- メカニカル(2)
接続方式
- 有線(2)
- 有線/無線両用(2)
- 無線(2)
色
グリーン(1)
ブラック(2)
その他(1)
キー配列
- 日本語キーその他(3)
ブランド
- SmackApe
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- CORSAIR(6)
- Dell Technologies(4)
- Epomaker(3)
- HIDISC(1)
- iClever(7)
- Lofree(14)
- REALFORCE(12)
- WOBKEY(12)
- エアリア(3)
- エレコム(52)
- サンワサプライ(28)
- サンワダイレクト(15)
- スリーアールソリューション(2)
- プリンストン(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- ロジクール(13)
- 富士通(2)
- ブランドをもっと見る
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(2)
無線2.4GHz(2)

Impact 80 JIS Standard
SmackApe¥8,998税込¥9,8981個16日以内出荷高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.4)質量(g)1100タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Polar Switch接続方式有線/無線両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)4000耐久性5000万回無線通信方式USB(2.4Hz)、Bluetooth
Impact 80 JIS Pro
SmackApe¥9,898税込¥10,8881個16日以内出荷高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.5mm (±0.4)質量(g)1100タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Cheese Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列バッテリー容量(mAh)4000耐久性6000万回


Impact 80 JIS Ultra
SmackApe¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷から16日以内出荷高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大8,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。質量(g)1100タイプリニア接続方式有線(USB)/無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)8000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
Impact 80 JIS Ultra
SmackApe¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷カスタム級のタイピング体験。心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも使いやすい静音性を実現したモデル。優れたコストパフォーマンスを実現した、80%レイアウトのメカニカルキーボード「Impact 80」の日本語配列モデル。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。WOBKEY・KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しています。心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めた、究極のオフィス向けモデルです。有線(USB)、無線(2.4GHz・Bluetooth)の3Way接続に対応。最大8000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。付属品ケーブル×1、交換用スイッチ×3、キーキャッププラー×1材質プラスチックストローク(mm)3.75±0.3色Black SHHH Switch質量(g)1100タイプリニア・サイレンススイッチKIBU SHHH Switch接続方式USB有線、2.4G無線、Bluetooth対応RGB作動距離(mm)作動点:2.0±0.5インターフェースUSB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×33×140保証期間1年間バッテリー容量(mAh)8000
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
PC周辺機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら