ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ステンレスカムロック 違い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75538944
品番
L-9-SUS-KD
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ROHS対応品です。
1点抜けです。
オールステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-303)
仕上
ヘアーライン
付属品
鍵2本
鍵違い数
約500000通り
取付板厚(mm)
〜8
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
両替機、鋼製家具、施設管理機器
注意
※止金は別売りです。
推奨止金:L-555、L-544