ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
カムロック胴長 違い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75538953
品番
L-9A-KD
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,846
販売価格(税別)
¥
1,678
バスケットに入れる
ROHS対応品です。
1点抜けです。
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
木製扉対応です。木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご購入下さい。
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ
付属品
鍵2本
鍵違い数
約10000通り
取付板厚(mm)
〜22
用途
木製家具、建具
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止金は別売りです。
推奨止金:L-555、L-544
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。