曜日別特売
0.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線 75540906

Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード75540906品番0.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。

【外被】(インナーシース)水 (SB)
ケーブル外径(Φmm)
16.5 / (内部)6
概算質量(kg/km)
210
導体
単線
対数(P)
16P (4P× 4)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする