曜日別特売

Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) - 日本製線

Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。

色
【外被】(インナーシース)水 (SB)
ケーブル外径(Φmm)
16.5 / (内部)6
概算質量(kg/km)
210
導体
単線
対数(P)
16P (4P× 4)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755408970.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B1巻(10m)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
755409060.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B1巻(30m)
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
755409150.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B1巻(50m)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
755409310.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B1巻(100m)
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
755409400.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B1巻(300m)
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
755409490.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B1巻(500m)
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする