日本製線
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(300m)
1巻(500m)
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
75540915
品番
0.5-16P(IS) NSGDT6 (No.)-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
色
【外被】(インナーシース)水 (SB)
ケーブル外径(Φmm)
16.5 / (内部)6
概算質量(kg/km)
210
導体
単線
対数(P)
16P (4P× 4)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1