曜日別特売
0.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線 75541089

Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード75541089品番0.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)6
概算質量(kg/km)
300
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする