日本製線
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
1巻(10m)
¥16,980
1巻(30m)
¥41,980
1巻(50m)
¥71,980
1巻(100m)
¥149,800
1巻(300m)
¥439,800
1巻(500m)
¥719,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
75541125
品番
0.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)6
概算質量(kg/km)
300
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1