日本製線
Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
1巻(100m)
¥299,800
1巻(300m)
¥869,800
1巻(500m)
¥1,698,000
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
75541536
品番
0.5-4P NSEDT(SB)-LAP(SUS)-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用防鼠U/UTPステンレス鋼帯がい装ケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
色
【外被】(内側内部シース)水(SB)、(外側内部シース)黒(BK)、(外部シース)黒(BK)
線径(Φmm)
【接地】0.5
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
【内部】5.5【外部】7.8
概算質量(kg/km)
150
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9