0.5-4P NSEDT(SB)-LAP(SUS)-V Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル 日本製線 75541545

Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル0.5-4P NSEDT(SB)-LAP(SUS)-V

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1巻(500m)
内容量1巻(500m)注文コード75541545品番0.5-4P NSEDT(SB)-LAP(SUS)-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用防鼠U/UTPステンレス鋼帯がい装ケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。

色
【外被】(内側内部シース)水(SB)、(外側内部シース)黒(BK)、(外部シース)黒(BK)
線径(Φmm)
【接地】0.5
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
【内部】5.5【外部】7.8
概算質量(kg/km)
150
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする