日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
75541771
品番
0.5-4P NSGDT6-LAP
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
概算質量(kg/km)
70
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.6(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1